Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Einlegesohle ESD Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einlegesohle ESD Gr. 47
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einlegesohle ESD Gr. 47
Artikel-Nr.:
     223-8323168
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     FORMATSohle47
EAN/GTIN:
     4317784611824
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle

FORMAT Einlegesohle ESD Gr. 47

FORMAT Einlegesohle ESD

Eigenschaften:
• Atmungsaktiv
• Antibakteriell
• Komfortabel
Material: 100 % recyceltes Polyurethan, TDI frei
Farbe: grau
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
grau
Neu-Kennzeichen:
Neu
WGNr.:
700A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 2,89*
€ 4,44*
Lager 223
21
€ 8,50*
ab € 3,31*
€ 5,04*
3 Tage
10
€ 9,95*
ab € 3,64*
€ 5,54*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 11,92*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.