| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8325706 Herst.-Nr.: 50226330-99-3XL EAN/GTIN: 4053813417899 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Kapuzen-Sweatjacke schwarz Gr. 3XL Produktbeschreibung- Doppellagige, weitenverstellbare Kapuze
- Kordelzug mit Metallendstück, im Nacken fixiert
- Aufgesetzte Einschubtaschen mit Doppelnaht
- Verdeckter Frontreißverschluss, hochwertig und robust
- Formstabile Ärmel- und Saumbündchen
- Leasingkoller
- Aufhängebänder im Saum zum Trocknen in der industriellen Wäsche
- Fusselfreie Innenseite (French-Terry)
- Geprüft nach EN ISO 15797
Weitere Informationen: | | Produktlinie: | KÜBLER SHIRTS | Formnummer: | 5022 | Farbnummer: | 99 | Farbbezeichnung: | schwarz | Größe: | 3XL | Geschlecht: | Unisex | Saison: | Ganzjahresartikel | Material: | 50% Baumwolle, 50% Polyester | Grammatur: | ca. 300 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 10,17* | € 14,95* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,42* | € 30,43* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,33* | € 33,10* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 25,15* | € 33,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|