| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8329069 Herst.-Nr.: F-8221-20 EAN/GTIN: 7612231030072 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PLANET Abdeckprofil FSA 8200 U20 Länge 1755 mm Ral 9016 weiß Das Abdeckprofil FSA 8200 U20 von PLANET in strahlendem Weiß (Ral 9016) und einer Länge von 1755 mm bietet eine elegante Lösung, um Leitungen und Montageschienen diskret zu verbergen. Ideal für den Einsatz in modernen Innenräumen, verbessert es das visuelle Erscheinungsbild, indem es eine saubere und ordentliche Optik schafft. Seine spezielle U20-Konstruktion ermöglicht eine schnelle und einfache Installation, was Zeit spart und den Installationsprozess vereinfacht. Ob in Büros, Wohnräumen oder öffentlichen Einrichtungen, dieses hochwertige Abdeckprofil passt perfekt zu jeder Einrichtung, die Wert auf einheitliches Design und Funktionalität legt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Abdeckprofil | Länge: | 1755mm | Farbe: | RAL 9016 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |