| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8329070 Herst.-Nr.: F-8211-22 EAN/GTIN: 7612231029922 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PLANET Abdeckprofil FSA 8200 U22 Länge 1755 mm EV1 eloxiert Das Abdeckprofil FSA 8200 U22 von PLANET, mit einer Länge von 1755 mm und in EV1 eloxiert, ist eine hochwertige Lösung für das elegante Verbergen von Kabeln und Montageschienen. Seine robuste Konstruktion und das ansprechende eloxierte Finish garantieren eine langanhaltende Leistung und eine ästhetische Integration in jegliche Raumgestaltung. Dieses Profil zeichnet sich durch seine einfache Handhabung und Montage aus, die eine schnelle und effiziente Installation ermöglicht. Ideal für den Einsatz in Bürogebäuden, Handelseinrichtungen und überall dort, wo ein klares und ordentliches Erscheinungsbild erwünscht ist. Das FSA 8200 U22 verbindet Funktionalität mit modernem Design. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Abdeckprofil | Länge: | 1755mm | Farbe: | EV1 eloxiert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |