Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkstattwagen mit Sortiment Nr. 178N-7/204


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen mit Sortiment Nr. 178N-7/204 Werkstattwagen bestückt 178N-7/204 204-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen mit Sortiment Nr. 178N-7/204 Werkstattwagen bestückt 178N-7/204 204-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen mit Sortiment Nr. 178N-7/204 Werkstattwagen bestückt 178N-7/204 204-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen mit Sortiment Nr. 178N-7/204 Werkstattwagen bestückt 178N-7/204 204-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen mit Sortiment Nr. 178N-7/204 Werkstattwagen bestückt 178N-7/204 204-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen mit Sortiment Nr. 178N-7/204 Werkstattwagen bestückt 178N-7/204 204-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen mit Sortiment Nr. 178N-7/204 Werkstattwagen bestückt 178N-7/204 204-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen mit Sortiment Nr. 178N-7/204 Werkstattwagen bestückt 178N-7/204 204-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen mit Sortiment Nr. 178N-7/204 Werkstattwagen bestückt 178N-7/204 204-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen mit Sortiment Nr. 178N-7/204 Werkstattwagen bestückt 178N-7/204 204-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen mit Sortiment Nr. 178N-7/204 Werkstattwagen bestückt 178N-7/204 204-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen mit Sortiment Nr. 178N-7/204 Werkstattwagen bestückt 178N-7/204 204-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen mit Sortiment Nr. 178N-7/204 Werkstattwagen bestückt 178N-7/204 204-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen mit Sortiment Nr. 178N-7/204 Werkstattwagen bestückt 178N-7/204 204-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen mit Sortiment Nr. 178N-7/204 Werkstattwagen bestückt 178N-7/204 204-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen mit Sortiment Nr. 178N-7/204 Werkstattwagen bestückt 178N-7/204 204-teilig Hazet
Artikel-Nr.:
     223-8334811
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     178N-7/204
EAN/GTIN:
     4000896228072
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug

HAZET Werkstattwagen mit Sortiment Nr. 178N-7/204

  • Werkzeug-, Material- und Montagewagen
  • 5 flache und 2 hohe Schubladen
  • Komplett mit 204-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
  • Große kugelgelagerte Räder (125 mm), einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rollen verhindern Wegrollen,
    gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen,
    z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
    • 100 % Auszug mit Rollenführung
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 480 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 480 kg
  • Traglast hohe Schublade: 20 kg
  • Farbe: HAZET blau
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 781 mm x 498 mm x 1037 mm
  • Schubladen, flach: 5 x 80 x 527 x 348 mm
  • Schubladen, hoch: 2 x 165 x 527 x 348 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3
  • Höhe Arbeitsfläche: 1035
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Werkzeuge: 204
Weitere Informationen:
Maße L x B x H:
781 x 498 x 1037 mm
Schubfachmaße L x B:
527 x 348 mm
Schubfachbelastung:
20 kg
Tragkraft statisch:
480 kg
Gewicht:
94 kg
Herstellerartikelnummer:
178N-7/204
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.797,24*
€ 1.888,75*
16 Tage
5
€ 89,00*
ab € 1.821,52*
€ 1.902,65*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.853,41*
€ 1.948,90*
15 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.873,21*
€ 1.960,58*
Lager 223
3
Frei Haus
ab € 2.456,60*
€ 2.555,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.555,01*
€ 3.040,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.536,82*
€ 3.018,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.482,32*
€ 2.953,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.456,60*
€ 2.923,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.