Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8346312 Herst.-Nr.: SB846300E EAN/GTIN: 4010995420710 |
| |
|
| | |
| WIHA Elektriker Hammer SB 846300E Electrician's hammer Vereinfacht Ihre Arbeit: Flache Klauen ermöglichen einfaches Entfernen von Nagelschellen und Nägeln. Steigert Ihre Effizienz: Perfekte Balance dank optimaler Gewichtsverteilung für eine effektive Handhabung. Verbessert die Zugänglichkeit: Perfekt geeignet für den Einsatz in beengtem Arbeitsumfeld durch Kombination von eckiger und runder Kopfform. Steigert Ihre Arbeitsqualität: Flacher Boden des Hammerstiels ermöglicht beschädigungsfreies Platzieren von Kabeln und Dübeln. Gerade an Engstellen und in Ecken hat man mit herkömmlichen Schlosserhämmern kaum Zugang und hinterlässt nicht selten unschöne Spuren auf den umliegenden Flächen. Nicht so mit dem Elektrikerhammer von Wiha: Mit seiner U-förmigen Schlagfläche bietet er optimale Zugänglichkeit zu engen Räumen. Zudem vereint der Hammer ergonomische Handhabung, ausgewogene Gewichtsverteilung sowie die Möglichkeit zum Entfernen von Befestigungselementen wie Nagelschellen. Mit optimal austarierter Gewichtsverteilung verspricht er die perfekte Balance zum Schlagen und ermüdungsarmem Arbeiten. Mithilfe der flachen, geraden Klauen am Hammerkopf können Nagelschellen auch an schwer erreichbaren Stellen entfernt und Nägel schnell und einfach aus der Wand gezogen werden. Weiterhin können mit dem flachen Boden des Hammerstiels Kabel und Dübel platziert werden, ohne dass die Wand beschädigt wird. Dank dem griffigen, ergonomisch gestalteten Stiel liegt der Elektrikerhammer perfekt in der Hand und ermöglicht einen sicheren Halt beim Schlagen. Anwendung: Zum einfachen Entfernen von Nagelschellen und Nägeln, Platzieren von Kabeln und Dübeln. Ideal für den Einsatz im beengten Arbeitsumfeld. Weitere Informationen: | | Höhe Hammerkopf: | 23,9 mm | Hammerlänge: | 283 mm | Gewicht: | 500 g | Serie: | 846 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,50* | € 23,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,41* | € 24,87* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,37* | € 27,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,72* | € 28,73* | | | | Lager 223 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 33,46* | € 41,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 166,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|