| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8360900 Herst.-Nr.: 96080121 EAN/GTIN: 4018754211074 |
| |
|
| | |
| STAHLWILLE Bit-Magazin 1204/21-1 - Aufbewahrungsbehältnis mit 20 Bit-Schraubendrehereinsätzen
Inhalt: 1 Bithalter mit Schnellwechselfutter und Magnet Kreuzschlitz PH 4 Bits, PH1; PH2 (2x); PH3 für Kreuzschlitzschrauben Kreuzschlitz PZ 4 Bits, PZ1; PZ2 (2x); PZ3 für POZIDRIV/SUPADRIV®-Schrauben TORX® 9 Bits, T10; T15; T20 (2x); T25 (2x); T27; T30; T40 für Innen TORX®-Schrauben Innensechskant 3 Bits, 4; 5; 6 mm für Innensechskantschrauben Weitere Informationen: | | Anzahl Werkzeuge: | 21 pcs. | Breite mm (b): | 81 mm | Höhe mm (h): | 31 mm | Inhalt: | 1 Bithalter mit Schnellwechselfutter und Magnet Kreuzschlitz PH 4 Bits, PH1; PH2 (2x); PH3 für Kreuzschlitzschrauben Kreuzschlitz PZ 4 Bits, PZ1; PZ2 (2x); PZ3 für POZIDRIV/SUPADRIV®-Schrauben TORX® 9 Bits, T10; T15; T20 (2x); T25 (2x); T27; T30; T40 für Innen TORX®-Schrauben Innensechskant 3 Bits, 4; 5; 6 mm für Innensechskantschrauben | Länge mm (L): | 100 mm | Gewicht: | 186 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,78* | € 30,26* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 22,41* | € 30,27* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,75* | € 30,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 22,67* | € 30,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 23,05* | € 30,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|