| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8364404 Herst.-Nr.: 1368-39 EAN/GTIN: 6408487511905 |
| |
|
| | |
| JALAS Winterstiefel 1368 HEAVY DUTY ESD S3 Gr.39 Sicherheitswinterstiefel »1368 HEAVY DUTY«, S3 SRC HRO HI ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO CI HI AN Ausführung: • Reflex, zweifache Stoßdämpfungszone, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD) • Sehr gute Passform • Ergonomisch geformt • Optimierte Stoßdämpfung • Lasche, Schaftrand und Schaftkante gepolstert • Sprunggelenkunterstützung • Stärke Schaft 1,6–1,8 • Antistatisch • Oberseite hitzebeständig, wasserabweisend • Laufsohle hitzebeständig, ölbeständig • Frei von Metall Fußbett: FX2 Supreme Einlegesohle, Textil, weiches EVA, elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® Zwischensohle: PU-Zwischensohle Laufsohle: Kunststoffgelenk, hNBR-Kautschuk + thermochromatische Stollen, hitzebeständig Material: Schaft: PU-beschichtetes Leder, Mikrofaser, Durchtrittschutz: Plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil, Futter: Polyesterpelz Sicherheit: Zehenschutzkappe (Komposit), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittverletzungen, Verstauchungen, elektrische Aufladung, Kontakt mit Kälte, Rutschgefahr Farbe: schwarz-grau Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sicherheitsstiefel | Modell: | Heavy Duty | Schuhform: | C (Stiefel halbhoch) | Schutzklasse: | S3 | Größe: | 39EU | Größenspiegel: | 35 - 48 | Geschlecht: | Unisex | Ausstattung: | Staublasche (gepolstert)| Schaftabschluss (gepolstert) | DGUV Regel 112-191: | ja | Durchtrittschutz: | ja | Eigenschaft: | antistatisch| beschichtet| hitzebeständig| flüssigkeitsabweisend| fettbeständig| stoßdämpfend | ESD-Ausstattung: | ja | Farbe: | schwarz | Farbe sekundär: | grau | Material Durchtrittschutz: | Textil | Material Futter: | Polyester (PES) | Material Laufsohle: | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) | Material Schaft: | Leder| Mikrofaser | Material Zehenschutzkappe: | Verbundwerkstoff | Norm: | EN ISO 20345:2011 | Schutzklasse Zusatzanforderung: | HI| CI| AN| HRO| SRC | Verschlussart: | Schnürsenkel | Weite: | normal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, schnürstiefel schwarz 39, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,84* | € 168,83* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,31* | € 169,03* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,50* | € 169,90* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,31* | € 172,68* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,54* | € 220,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|