Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR. HAHN Haustürband KT-B 6R SKG Gealan Rechts Stichmaß 51,5 mm RAL 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-B 6R SKG Gealan Rechts Stichmaß 51,5 mm RAL 9016
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-B 6R SKG Gealan Rechts Stichmaß 51,5 mm RAL 9016
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-B 6R SKG Gealan Rechts Stichmaß 51,5 mm RAL 9016
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-B 6R SKG Gealan Rechts Stichmaß 51,5 mm RAL 9016
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-B 6R SKG Gealan Rechts Stichmaß 51,5 mm RAL 9016
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-B 6R SKG Gealan Rechts Stichmaß 51,5 mm RAL 9016
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-B 6R SKG Gealan Rechts Stichmaß 51,5 mm RAL 9016
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-B 6R SKG Gealan Rechts Stichmaß 51,5 mm RAL 9016
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-B 6R SKG Gealan Rechts Stichmaß 51,5 mm RAL 9016
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-B 6R SKG Gealan Rechts Stichmaß 51,5 mm RAL 9016
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-B 6R SKG Gealan Rechts Stichmaß 51,5 mm RAL 9016
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-B 6R SKG Gealan Rechts Stichmaß 51,5 mm RAL 9016
Artikel-Nr.:
     223-8386609
Hersteller:
     Dr. Hahn
Herst.-Nr.:
     P604G056
EAN/GTIN:
     4030778168677

DR. HAHN Haustürband KT-B 6R SKG Gealan Rechts Stichmaß 51,5 mm RAL 9016

HAHN KT-B 6R – AUFSCHRAUBBAND FÜR TÜREN AUS BLOCKPROFILEN Türprofile entsprechen oftmals dem regionalen Geschmack von Hausherren, Architekten und Türenbauern. So verleihen beispielsweise schmale Ansichtsbreiten einer Tür ein elegantes Aussehen, stellen aber erhöhte Anforderungen an die Türbänder. Diese sollen auch auf schrägen Fronten, vertieft liegendem Profil oder hohem Aufdeck dauerhaft funktionieren. Das Hahn KT-B 6R kann auf den unterschiedlichsten Profilen eingesetzt werden. Mit dem formschönen Türband kann der Türenbauer nahezu jede Einbausituation am Blockprofil bewältigen. So wie es sich in der Praxis längst bewährt hat, ist das Türband stufenlos in sechs Richtungen zu verstellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 9016
Farbe Kunststoffteile:
weiß
Farbton:
verkehrsweiß
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Seitenverstellung min.:
-6 mm
Seitenverstellung max.:
+ 6 mm
Höhenverstellung min.:
-3 mm
Höhenverstellung max.:
+ 4 mm
Andruckverstellung max.:
+ 2,5 mm
Andruckverstellung min.:
-2,5 mm
Verstellbar:
6 Richtungen
Tragkraft:
160 kg
Öffnungswinkel:
180 °
Lagerstelle:
wartungsfrei
Befestigungsart:
Direktverschraubung
Ausführung Band:
2-teilig
Basis:
Türband
Türwerkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
2-teilig
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Feuerbeständigkeit:
Klasse 0
Korrosionsbeständigkeit:
Klasse 4
Bandklasse:
Klasse 14
CE-Klassifikation:
477014114
Lieferumfang:
komplett
Einsatzbereich:
Türen aus Kunststoffprofilen im Wohnungsbau; Haupteingangstüren, Nebeneingangstüren, Innentüren, Außentüren, Wohnungsabschlusstüren
Gefahrengut:
02
Material:
strangepresstes Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.