| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8387972 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7640104972464 |
| |
|
| | |
| SWISSINNO-SOLUTION Insektenvernichter 24W 24W LED Premium Insektenvernichter Premium LED • Giftfreie Lösung • Ultraviolettes LED-Licht zieht Insekten (Fliegen und Mücken) in das Hochspannungsgitter und tötet sofort • Tote Insekten werden in abnehmbarer Bodenschale zur leichten Reinigung gesammelt • Hochspannungsgitter und ultraviolettes Licht ist für Mensch und Haustier ungefährlich Weitere Informationen: | | Leistung: | 24 W | Leuchtmittel: | LED | Stromversorgung: | Stromnetz | Fällt unter Elektrogesetz: | Ja | Fällt unter Batteriegesetz: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,79* | € 90,81* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,34* | € 91,74* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,58* | € 102,92* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,72* | € 104,92* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 88,77* | € 112,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|