Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift KE 1025 6 AR 46 O5V STEEL EDGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift KE 1025 6 AR 46 O5V STEEL EDGE Schleifstift kegelförmig 1025 6 AR 46 O 5V Pferd
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift KE 1025 6 AR 46 O5V STEEL EDGE Schleifstift kegelförmig 1025 6 AR 46 O 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     223-8388642
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32209274
EAN/GTIN:
     4007220102787
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift

Schleifstift KE 1025 6 AR 46 O5V STEEL EDGE

Korund-Schleifstift, Kegelform, 6-mm-Schaft

Ausführung: Grobe Körnung, keramische Bindung 5 V.

Anwendung: Für eine angenehmere Arbeitshaltung bei der Flächenbearbeitung und zum Schleifen von Kehlen.

STEEL EDGE
Edelkorund rosa (AR, Härte O). Besonders für die Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 25–40 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
KE 1025
Kopf-Ø x Höhe:
10 x 25 mm
Körnung:
46
max. Drehzahl:
95400 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Guss:
bedingt geeignet
Herstellerartikelnummer:
32209274
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3110
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,64*
€ 2,07*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,09*
2 Tage
295
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 2,12*
7 Tage
3531
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,69*
€ 2,15*
Lager 223
295
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,16*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.