Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD S1 Gr. 38 - Weite 13 (Arbeitssandale)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD S1 Gr. 38 - Weite 13 (Arbeitssandale) ATLAS Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD S1 Gr. 38 - Weite 13
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD S1 Gr. 38 - Weite 13 (Arbeitssandale) ATLAS Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD S1 Gr. 38 - Weite 13
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD S1 Gr. 38 - Weite 13 (Arbeitssandale) ATLAS Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD S1 Gr. 38 - Weite 13
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD S1 Gr. 38 - Weite 13 (Arbeitssandale) ATLAS Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD S1 Gr. 38 - Weite 13
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD S1 Gr. 38 - Weite 13 (Arbeitssandale) ATLAS Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD S1 Gr. 38 - Weite 13
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD S1 Gr. 38 - Weite 13 (Arbeitssandale) ATLAS Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD S1 Gr. 38 - Weite 13
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD S1 Gr. 38 - Weite 13 (Arbeitssandale) ATLAS Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD S1 Gr. 38 - Weite 13
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD S1 Gr. 38 - Weite 13 (Arbeitssandale) ATLAS Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD S1 Gr. 38 - Weite 13
Artikel-Nr.:
     223-8389410
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     90513S138
EAN/GTIN:
     4043692378275
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen

ATLAS Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD S1 Gr. 38 - Weite 13 (Arbeitssandale)

Das Hightech - MESH UPPER umschließt den Fuß passgenau und garantiert dem Träger dauerhafte
Atmungsaktivität, Flexibilität und einen unverwechselbaren Tragekomfort. Die Lufttextur des Gewebes garantiert eine optimale Luftzirkulation und sorgt somit für ein dauerhaft angenehmes Fußklima.

Alu-tec® Technologie: Die neue Leichtigkeit. Aluminium dient nicht nur seit Jahren in der Luftfahrt und in der Automobilindustrie als Hightech-Werkstoff, sondern auch heute in vielen ATLAS Sicherheitsschuhen. Die anatomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium ist besonders leicht und verlagert den Schuhschwerpunkt zur Fußmitte. Somit wirkt diese aktiv zur Vermeidung von Stolperunfällen durch Ungleichgewicht vor. Auch lässt das thermisch neutrale Verhalten von Aluminium keine Kältebrücken im Schuhinnenraum entstehen und garantiert somit ein angenehmes Fußklima zu allen Jahreszeiten.

Speziell bei knienden Tätigkeiten kann es im Bereich der Schuhspitze
nach geraumer Zeit zu Verschleißerscheinungen kommen. Diese
lassen sich mit Hilfe des abriebfesten Spitzenschutzes aus Carbonfaser deutlich
verringern und die Standzeit des Schuhs wird somit erhöht.

Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen
körperlichen Belastungen, werden
temperaturregulierende Eigenschaften
nicht nur verlangt, sondern erwartet.
Das aktiv-X Funktionsfutter steht für
höchste Qualität, innovativer Technologie
und bietet dem Träger eine dauerhafte,
aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder
trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.
Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS® ermöglicht
ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies
Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort
bilden die drei Basiskomponenten: Druckentlastung. Dämpfung. Dynamik. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU Sohlentechnologie.

ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.






Weitere Informationen:
Fußänge:
233 - 240 mm
Fußbreite:
104 - 109 mm
Artikelname:
FLASH 4600 ESD W13
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 89,76*
€ 115,08*
Lager 223
7 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 98,59*
€ 125,49*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,49*
€ 149,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,51*
€ 146,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,45*
€ 137,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,22*
€ 129,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,59*
€ 117,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.