Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitsstiefel XR 845 XP S3 Gr. 43 - Weite 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsstiefel XR 845 XP S3 Gr. 43 - Weite 10 ATLAS Sicherheitsstiefel XR 845 XP S3 Gr. 43 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsstiefel XR 845 XP S3 Gr. 43 - Weite 10 ATLAS Sicherheitsstiefel XR 845 XP S3 Gr. 43 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsstiefel XR 845 XP S3 Gr. 43 - Weite 10 ATLAS Sicherheitsstiefel XR 845 XP S3 Gr. 43 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsstiefel XR 845 XP S3 Gr. 43 - Weite 10 ATLAS Sicherheitsstiefel XR 845 XP S3 Gr. 43 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsstiefel XR 845 XP S3 Gr. 43 - Weite 10 ATLAS Sicherheitsstiefel XR 845 XP S3 Gr. 43 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsstiefel XR 845 XP S3 Gr. 43 - Weite 10 ATLAS Sicherheitsstiefel XR 845 XP S3 Gr. 43 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsstiefel XR 845 XP S3 Gr. 43 - Weite 10 ATLAS Sicherheitsstiefel XR 845 XP S3 Gr. 43 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsstiefel XR 845 XP S3 Gr. 43 - Weite 10 ATLAS Sicherheitsstiefel XR 845 XP S3 Gr. 43 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsstiefel XR 845 XP S3 Gr. 43 - Weite 10 ATLAS Sicherheitsstiefel XR 845 XP S3 Gr. 43 - Weite 10
Artikel-Nr.:
     223-8389706
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     37100S343
EAN/GTIN:
     4043692374543
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

ATLAS Sicherheitsstiefel XR 845 XP S3 Gr. 43 - Weite 10

Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus bester
Qualität verarbeitet. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass nur einwandfreie,
hochwertige und weiche Leder Verwendung finden.
Das ATLAS Waterproof-Glattleder muss den gesamten
Arbeitstag über besonderen Herausforderungen
standhalten. Das ca. 2mm starke vollnarbige
Rindleder zeichnet sich besonders
durch seine anhaltende Wasserdichtigkeit aus und sorgt somit über mehrere Stunden hinweg für trockene Füße. Zudem ist es besondersatmungsaktiv, langlebig und formstabil.

Mit der durchtritthemmenden XP® Technologie bietet
ATLAS® ein innovatives System zum Schutz des Fußes gegenüber spitzen Gegenständen, wie z.B. Nägeln. Hierfür kommt ein textiles Hightech-Material, welches unteranderem Aramid-Fasern enthält, zum Einsatz. Hierdurch geht die erhöhte Sicherheit nicht zu Lasten des Tragekomforts, denn das Textil ist metallfrei, extrem leicht und unterstützt die natürliche Torsion des Fußes.

Alu-tec® Technologie: Die neue Leichtigkeit. Aluminium dient nicht nur seit Jahren in der Luftfahrt und in der Automobilindustrie als Hightech-Werkstoff, sondern auch heute in vielen ATLAS Sicherheitsschuhen. Die anatomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium ist besonders leicht und verlagert den Schuhschwerpunkt zur Fußmitte. Somit wirkt diese aktiv zur Vermeidung von Stolperunfällen durch Ungleichgewicht vor. Auch lässt das thermisch neutrale Verhalten von Aluminium keine Kältebrücken im Schuhinnenraum entstehen und garantiert somit ein angenehmes Fußklima zu allen Jahreszeiten.

Die MPU® Überkappe
bietet besonderen Schutz gegen Abrieb
im Bereich der Schuhspitze, schützt das
Oberleder in diesem Bereich gegen
vorzeitigen Verschleiß und erhöht die
Lebensdauer des Sicherheitsschuhs spürbar.

Besonders bei kalten Arbeitstagen bieten die ATLAS Modelle mit Webpelzfütterung warme Füße. Die Webpelzfütterung ist angenehm, weich und bietet einen hohen Tragekomfort auch bei widrigen Wetterbedingungen.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.
Das neue MPU-REBOUND-SYSTEM von ATLAS® ermöglicht
ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies
Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort
bildet das innovative Sohlensystem und bietet Druckentlastung, Dämpfung und Dynamik für den Träger. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU-Schaum.

REVOLUTIONÄR UND
MULTIFUNKTIONAL
Unebene Böden, unbeständige Wetterbedingungen und Untergründe mit unterschiedlicher Beschaffenheit. Gerade im Outdoor-Bereich, kommt es auf die richtige Laufsohle an. Mit dem neuen XR®-Laufsohlensystem von ATLAS® kommen Sie trittsicher ans Ziel.
Mit modernster Produktions-Technologie wird die perfekte Kombination aus Nitril Laufsohle und MPU® Zwischensohle im Direktanschäumverfahren hergestellt. Dabei kommt es auf das Zusammenspiel mehrerer Faktoren an: Die ergonomische Profilgestaltung der Nitril Laufsohle sorgt für extremen Grip, Abriebfestigkeit und unterstützt
den natürlichen Bewegungsablauf. Sie bietet mit der höchsten Rutschhemmungsklasse SRC auch auf rutschigen Flächen zuverlässigen Halt. Im Gegenzug ist die Zwischensohle vor allem für die weichbettende Dämpfung zuständig. Basis ist das einzigartige Multi-Funktionale-Polyurethan, kurz: MPU®. Die Kombination aus der besonders
profilierten Nitril Laufsohle und der extrem energieaufnahmefähigen und gleichzeitig stabilisierenden Zwischensohle, garantiert dem Träger bedingungslosen Halt auf allen Untergründen.

ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.




Weitere Informationen:
Fußänge:
268 - 274 mm
Fußbreite:
97 - 111 mm
Artikelname:
XR 845 XP CI
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,56*
€ 89,25*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 71,71*
€ 89,71*
1
€ 4,90*
ab € 70,25*
€ 89,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,91*
€ 89,98*
Lager 223
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 92,72*
€ 113,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,51*
€ 135,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,12*
€ 134,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,67*
€ 130,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,57*
€ 124,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,72*
€ 110,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.