Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LYNGSØE Microflex Anti-Flame Regenbundhose FR-LR41, gelb Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LYNGS¥E LYNGSØE Microflex Anti-Flame Regenbundhose FR-LR41, gelb Gr. L
Artikeldetailsicht LYNGS¥E LYNGSØE Microflex Anti-Flame Regenbundhose FR-LR41, gelb Gr. L
Artikel-Nr.:
     223-8390413
Hersteller:
     LYNGS¥E
Herst.-Nr.:
     FR-LR41-53
EAN/GTIN:
     5708217017273
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

LYNGSØE Microflex Anti-Flame Regenbundhose FR-LR41, gelb Gr. L

Material: 50% Poyester, 50% Polyurethan; 190g/m² (Hi-Vis 210g/m²)

  • wind- und wasserdicht
  • Wasserdicht: =20.000 MM
  • Elastischer Bund
  • Druckknopfverstellung an den Knöcheln
  • EN 343 (3.1)
  • EN ISO 14116
  • EN 1149-5
  • EN 13034 Typ 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.