Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8392334 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8023796429840 |
| |
|
| | |
| COFRA Sicherheitshalbschuh Rap Black S3 ESD SRC Gr. 48 (Arbeitsschuh) Halbschuh »Rap Black« S3 SRC ESD Zulassung/Norm: S3 SRC ESD Ausführung: • Wasserabweisend • Antistatisch • Hohe elektrische Leitfähigkeit • Dauerhaft elektrischer Widerstand • Schockabsorbierend • Rutschfest • Metallfrei Fußbett: COFRA SOFT ESD Fußbett, anatomisch, gelocht, aus Polyurethan Sohle: APT durchtrittssicherer Zwischensohle aus Stoff, ANTI TORSION SUPPORT aus Polycarbonat und Glassfiberzwischen Absatz und Fußohle Material: Vollleder, Gewebe Innenfutter Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 48 | Herstellerartikelnummer: | 20551-000/48 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 26,27* | € 36,19* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,11* | € 86,89* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 67,73* | € 89,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|