Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH Elektrodenschleifgerät TEG 4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektrodenschleifgerät TEG 4.0
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektrodenschleifgerät TEG 4.0
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektrodenschleifgerät TEG 4.0
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektrodenschleifgerät TEG 4.0
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektrodenschleifgerät TEG 4.0
Artikel-Nr.:
     223-8394236
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     810.8600.0
EAN/GTIN:
     4032083099233
Suchbegriffe:
Wolframelektroden Anschleifgerät
wolframelektroden-anschleifgerät

LORCH Elektrodenschleifgerät TEG 4.0

Wolframelektrodenschleifgerät TEG 4.0 

Eigenschaften:

Durch optimal geschliffene Elektroden können die besten Schweißergebnisse erzielt werden

Zum Schleifen von Elektroden von 1,0 - 4,0 mm Durchmesser

Über eine eingebaute Einstelllehre wird nur ein minimaler Materialabschliff von 0,3 mm abgetragen

Ermöglicht das Nachschleifen einer Elektrode von bis zu 200 mal, statt den üblichen 50 - 100 mal

Kein ausglühen beim Schleifprozess

Optimaler Schutz für den Anwender, dank der integrierten Absaugung mit P3 Staubfilter

Optimal für den Einsatz in der Werkstatt und während der Montage

Klemmhalter ermöglichen eine präzise Führung der Elektrode

Elektrodenlängen bis zu 22 mm möglich

Durch Einstellungen können 3 Schleifebenen der Diamantscheibe genutzt werden, dies gewährt eine dreifache Standzeit der Scheibe
Stufenloses einstellen des Schleifwinkel von 15 - 180 °

Leistungsstarker 850W Motor

Lieferumfang:

 

  • Elektrodenschleifgerät TEG 4.0
  • Entsorgungsbeutel für Einwegfilter
  • Elektrodenhalter
  • Spannzangen für Elektroden 1,6/2,4/3,2 mm
  • Diamantscheibe Ø 40 mm
  • Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Durchmesser Diamantscheibe Ø (in mm):
40
Leistung (in Watt):
850
Drehzahl stufenlos regelbar:
8.000 - 32.000 U/min
Elektrodenlänge (in mm):
min. 15
Elektrodendurchmesser (in mm):
1,0-4,0
Schleifwinkel stufenlos:
15°-180°
Netzanschluss (in V):
230
Gewicht (in kg):
2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 816,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,23*
€ 1.083,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,11*
€ 1.031,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,38*
€ 1.001,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,76*
€ 986,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,60*
€ 971,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.