Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter MicorStick 160 BasicPlus (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter MicorStick 160 BasicPlus (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter MicorStick 160 BasicPlus (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter MicorStick 160 BasicPlus (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter MicorStick 160 BasicPlus (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter MicorStick 160 BasicPlus (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter MicorStick 160 BasicPlus (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter MicorStick 160 BasicPlus (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter MicorStick 160 BasicPlus (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8394286
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     111.1600.0
EAN/GTIN:
     4032083156448
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte

LORCH Elektroden-Schweißgerät Inverter MicorStick 160 BasicPlus (Schweißgerät)

Elektroden-Schweißgerät MicorStick 160 BasicPlus 160 A

BasicPlus

Bedienfeld mit „3 Schritte und Schweißen“-Bedienkonzept. Einfache Bedienung durch einen Knopf. Stufenlosverstellbare Stromeinstellungen. Elektrodenvorwahl für Standard und CEL für optimale Schweißparameter. Mit WIG-DC-Schweißfunktion (mit ContacTIG).

Vielseitig
Die Lorch MicorStick-Serie ist optimal für das Schweißen mit basischen, rutilen und Spezialelektroden geeignet. Darüber hinaus bietet sie eine hohe Einschaltdauer, hohe Leistungsreserven.

Hotstart
Der automatische adaptive Hotstart sorgt für eine perfekte Zündung.

Anti-Stick-System
Dieses verhindert zuverlässig ein Festkleben der Elektrode.

Arc-Force-Regelung
Diese unterstützt den Schweißprozess mit einer erhöhten Lichtbogenstabilität und einem optimierten Werkstoffübergang.

Zuverlässig
Verlängerungs­leitungen, niedrige und schwankende Netz­spannung, Generator­betrieb: Mit der MicorStick geht das Schweißen auch mit bis zu 200 Meter langen Verlänge­rungs­kabeln und trotz abfallender Spannung einfach weiter. Erst beim Erreichen einer Negativ­toleranz von 40 % schaltet sie ab.

Robust und sturzgesichert bis zu 80 cm Höhe
Ein Sturz von der Werkbank oder Ladekante? – Das passiert solchen Schweiß­anlagen durch­schnittlich viermal im Leben! Dank der Sturz­sicherheit von 80 cm steckt die 4,9 kg leichte MicorStick das locker weg. So ist auf ihre Schweiß­performance immer Verlass.

Energieeffizient
Durch modernste Leistungselektronik und Lüfter-Stand-by-Funktion erzielt die Lorch MicorStick einen hohen Wirkungsgrad und geringen Energieverbrauch.

Modernste Invertertechnologie
Dank Regelungstechnik und einfacher Bedienung sorgt die MicorStick für herausragende
Schweißergebnisse mit reduzierter Spritzerbildung.

Mobil
Das geringe Gewicht und ihr kompaktes Außenmaß machen die Lorch MicorStick zu einem der mobilsten Schweißgeräte. Mit dem dazugehörigen Montagekoffer haben Sie Anlage und Schweißzubehör immer beisammen und sicher verstaut.

Sicherheit und normenkonform

Machen Sie keine Kompro­misse. Die IP 23S, das S-Zeichen und die geprüfte CE Konfor­mität nach europäischen Normen sowie eine perma­nente Qualitäts­sicherung in Deutschland sorgen für maximale Sicherheit in der Werkstatt und auf Montage.

Weitere Informationen:
Elektroden-Schweißbereich (in A):
10-150/160
Elektroden-Stromeinstellung:
stufenlos
schweißbare Elektroden (mm):
1,5 - 4,0
WIG-Schweißbereich (in A):
15-160
ED 100% (in A):
110
ED 60% (in A):
120
ED bei max. Strom (in %):
0,3
Netzspannung (in V):
230
Phasen (50/60Hz):
1~
positive Netztoleranz (in %):
0,15
negative Netztoleranz (in %):
0,4
Netzabsicherung (in A):
16
Netzstecker:
Schuko
Maße (LxBxH) (in mm):
340x131x215
Gewicht (in kg):
4,9
Norm:
EN 60974-01 / IP23S / F / CE, S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
29
Frei Haus
ab € 435,02*
€ 512,06*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 585,95*
€ 681,85*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,06*
€ 609,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,42*
€ 608,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,47*
€ 543,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,12*
€ 534,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,02*
€ 517,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.