Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH WIG-Schweißgerät T 220 AC/DC ControlPro gasgekühlt, ohne Zubehör (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät T 220 AC/DC ControlPro gasgekühlt, ohne Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät T 220 AC/DC ControlPro gasgekühlt, ohne Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät T 220 AC/DC ControlPro gasgekühlt, ohne Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schweißgerät T 220 AC/DC ControlPro gasgekühlt, ohne Zubehör (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8394319
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     251.5225.1
EAN/GTIN:
     4032083168557
Suchbegriffe:
TIG-Schweißgerät
WIG-Schweißgerät
wig-schweißgerät lorch ac/dc
tig schweißgerät

LORCH WIG-Schweißgerät T 220 AC/DC ControlPro gasgekühlt, ohne Zubehör (Schweißgerät)

T 220 AC/DC ControlPro |

WIG-Schweißinverter (mit Elektrodenschweißfunktion), gasgekühlt, vorbereitet zum Anschluss eines WUK 7-Kühlgeräts
Weitere Informationen:
WIG-Schweißbereich (in A):
3-220
WIG-Stromeinstellung:
stufenlos
Elektroden-Schweißbereich (in A):
10-180
schweißbare Elektroden (mm):
1,5-4,0
ED 100% (in A) - AC:
160
ED 60% (in A) - AC:
180
ED bei max. Strom (in %) - AC:
40%
Netzspannung (in V):
230
Phasen (50/60Hz):
1~
Netzabsicherung (in A):
16
Netzstecker:
Schuko
Maße (LxBxH) (in mm):
483x185x325
Gewicht (in kg):
13,4
Norm:
EN 60974-01 / IP23S / F / CE, S
Weitere Suchbegriffe: tig-schweißgerät ac/dc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.468,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.577,37*
€ 5.447,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.559,29*
€ 5.425,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.489,63*
€ 5.342,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.468,23*
€ 5.317,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.