Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH WIG-Schlauchpaket a-LTG 1700-DD 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schlauchpaket a-LTG 1700-DD 8m
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schlauchpaket a-LTG 1700-DD 8m
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schlauchpaket a-LTG 1700-DD 8m
Artikel-Nr.:
     223-8394429
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     513.6708.1
EAN/GTIN:
     4032083152761
Suchbegriffe:
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
WIG-Schlauchpaket
wig-brenner 8m

LORCH WIG-Schlauchpaket a-LTG 1700-DD 8m

WIG-Brenner a-LTG 1700-DD, 8m |

Doppeldrucktasten-Bedienung (DD)
Schweißstrom präzise „Ein-Aus“-Schalten und bei Bedarf Zweitstromfunktion aktivieren.

Ergonomie
Durch die spezielle Konstruktion des Brenners konnte der Abstand des Bedientasters zum Lichtbogen verkürzt werden. Der erhöhte Zweistromtaster stellt sicher, dass der Schweißstrom oder andere Parameter nicht versehentlich verändert werden. Erhältlich in 2 Größen.

Flexibilität
Für maximale Bewegungsfreiheit und Bedienkomfort sorgen das Kugelgelenk am Handgriff und das biegsame Leder-Flex-Schlauchpaket.

Stabilität
Der verkürzte Bedienabstand des Brenners und der dadurch optimierte Brennerschwerpunkt ermöglichen Ihnen eine sichere Handhabung sowie eine ruhige Führung des Lichtbogens.

Variabel
Das zugehörige Schlauchpaket für den WIG-Brenner ist als 4m und 8m-Variante erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge (in m):
8
Kühlart:
Gas
Belastung DC/AC:
140/100
Einschaltdauer:
0,35
Elektrode Ø:
1,0-2,4
Griffschalengröße:
1
Kaltdrahtbrenner:
Nein
Weitere Suchbegriffe: wig-brenner, wig-brenner lorch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,34*
€ 269,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,66*
€ 266,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,28*
€ 256,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,22*
€ 219,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.