Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH WIG-Schlauchpaket a-LTW 3000-UD 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schlauchpaket a-LTW 3000-UD 8m
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schlauchpaket a-LTW 3000-UD 8m
Artikel-Nr.:
     223-8394447
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     513.8008.3
EAN/GTIN:
     4032083152976
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
WIG-Schlauchpaket

LORCH WIG-Schlauchpaket a-LTW 3000-UD 8m

a-LTW 3000-UD, 8 m |

WIG-Brenner mit 100 % ED bei 320 A DC / 230 A AC/DC
Weitere Informationen:
Länge (in m):
8
Kühlart:
Wasser
Belastung DC/AC:
320/230
Einschaltdauer:
100%
Elektrode Ø:
1,0-3,2
Griffschalengröße:
2
Kaltdrahtbrenner:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,11*
€ 383,50*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,14*
€ 383,51*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,50*
€ 456,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,32*
€ 456,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,34*
€ 412,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,96*
€ 402,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,11*
€ 390,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.