Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH WIG-Schlauchpaket i-LTW 1800-DD 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schlauchpaket i-LTW 1800-DD 8m
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Schlauchpaket i-LTW 1800-DD 8m
Artikel-Nr.:
     223-8394451
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     513.1808.1
EAN/GTIN:
     4032083148559
Suchbegriffe:
WIG-Schlauchpaket

LORCH WIG-Schlauchpaket i-LTW 1800-DD 8m

i-LTW 1800-DD, 8 m |

WIG-Brenner wassergekühlt mit Doppeldrucktaster-Bedienung, inkl. HeatProtect- und TorchProtect-Schutzfunktion, einsetzbar an allen Lorch WIG-Anlagen mit ITC-Inside
Weitere Informationen:
Länge (in m):
8
Kühlart:
Wasser
Belastung DC/AC:
320/230
Einschaltdauer:
100%
Elektrode Ø:
1,0-4,0
Griffschalengröße:
2
Kaltdrahtbrenner:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,29*
€ 321,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,14*
€ 317,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,06*
€ 301,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,87*
€ 277,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,15*
€ 264,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.