Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8394985 Herst.-Nr.: 4932464925 EAN/GTIN: 4058546228705 |
| |
|
| | |
| MILWAUKEE Multimaterial-Lochsäge BIGHAWG 51 mm - BIG HAWG™ Multimaterial-Lochsägen sind ideal für Elektriker, Zimmerleute, Küchenbauer sowie für den Einsatz im SHK-Bereich.
- Entwickelt für den Einsatz in einer Vielzahl von Materialien:
- Ziegel* - geeignet für Ziegel- und Hohlblocksteine.
- Porenbeton*, Gas- und Porenbetonstein.
- Weicher Kalksandstein bis zu einer Härte von 30 N/mm².
- Weichholz, Spanplatte, Sperrholz, MDF.
- Kunststoff und kunststoffbeschichtete Platten.
- *Nicht geeignet für den Einsatz in harten Materialien wie Beton, Granit, mittelhartem bis hartem Kalksandstein, Naturstein und hartem Ziegel mit einer Härte von über 30 N/mm².
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | BIGHAWG | Beschreibung: | Multimaterial-Lochsäge | ⌀ (mm): | 51 | Inhalt: | 1 | Max. Trenntiefe (mm): | 60 | Zähnezahl: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,27* | € 14,39* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,73* | € 23,39* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,35* | € 23,47* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,97* | € 24,23* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 18,04* | € 24,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|