Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH MIG/MAG-Schlauchpaket ML 2400, 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LORCH LORCH MIG/MAG-Schlauchpaket ML 2400, 4 m
Artikeldetailsicht LORCH LORCH MIG/MAG-Schlauchpaket ML 2400, 4 m
Artikeldetailsicht LORCH LORCH MIG/MAG-Schlauchpaket ML 2400, 4 m
Artikel-Nr.:
     223-8396881
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     503.2400.4
EAN/GTIN:
     4032083099349
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner

LORCH MIG/MAG-Schlauchpaket ML 2400, 4 m

MIG-MAG-Brenner ML 2400, 4 m |

Robust
Die robuste Bauweise mit geschraubten, schlagunempfindlichen Griffschalen, widerstandfähigem Brennertaster und elastischem Gummiknickschutz am Kugelgelenk sorgt für eine lange Lebensdauer.

Nutzerfreundlich
Die steckbare Gasdüse ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel der Verschleißteile, damit Ihr Brenner stets in einwandfreiem Zustand ist. Die kostengünstigen und langlebigen Verschleißteile machen diesen besonders wirtschaftlich.

Zuverlässig
Die isolierte Drahtspirale sorgt für eine zuverlässige Drahtforderung.

Variabel
Das zugehörige Schlauchpaket ist als 3- und 4 m Variante erhältlich.

Flexibilität
Sein hochwertiges Kugelgelenk am Handgriff mit elastischem Gummiknickschutz sorgt für einen optimalen Bewegungsradius beim Brenner. Das leichte und biegsame Bikoxkabel ermöglicht flexibles Arbeiten in unterschiedlichen Positionen.

Ergonomie
Die ergonomisch geformte Griffschale sorgt für optimales Handling und Balance in allen Positionen. Durch die Softgripeinlage ist eine bequeme Handhabung garantiert, damit Sie lange ermüdungsfrei schweißen können.
Weitere Informationen:
Länge (in m):
4
Kühlart:
Gas
Belastung CO2 /Mischgas (in A):
250 / 220
ED (in %):
0,6
Draht Ø (in mm):
0,8-1,2
Griffschalen:
1 / 2 (PM)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.