Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH WIG-Ventilbrenner LTV 2600, 4m, Stecker 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Ventilbrenner LTV 2600, 4m, Stecker 13 mm
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Ventilbrenner LTV 2600, 4m, Stecker 13 mm
Artikeldetailsicht LORCH LORCH WIG-Ventilbrenner LTV 2600, 4m, Stecker 13 mm
Artikel-Nr.:
     223-8396894
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     505.7640.6
EAN/GTIN:
     4032083120883
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
schweißbrenner lorch

LORCH WIG-Ventilbrenner LTV 2600, 4m, Stecker 13 mm

WIG-Ventilbrenner LTV 2600, 4m, Stecker 13 mm |

Ventilbrenner mit Griffrohr und integriertem Gasdrehventil, 13 mm Stecker.
Weitere Informationen:
Länge (in m):
4
Kühlart:
Gas
Belastung DC/AC:
200/160
Einschaltdauer:
0,6
Elektrode Ø:
1,0-4,0
Griffschalengröße:
-
Kaltdrahtbrenner:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, schweißbrenner 4m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 91,10*
€ 113,82*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,73*
€ 117,79*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.