Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH Wolframelektrode gold Ø 3,4 mm (Pack a 5 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Wolframelektrode gold Ø 3,4 mm (Pack a 5 Stück)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Wolframelektrode gold Ø 3,4 mm (Pack a 5 Stück)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Wolframelektrode gold Ø 3,4 mm (Pack a 5 Stück)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Wolframelektrode gold Ø 3,4 mm (Pack a 5 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-8396898
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     535.8006.4
EAN/GTIN:
     4032083098014
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
lorch wolframelektrode gold
wolframelektroden gold
wolframelektroden

LORCH Wolframelektrode gold Ø 3,4 mm (Pack a 5 Stück)

Wolframelektrode;WL15;gold;3,2 mm |

Wolfram-Elektroden Gold.
Neuartig, lathanisiert. Sehr gute Zündeigenschaften und hohe Standzeit.
Geeignet für Gleich- und Wechselstrom. Umweltverträglich, 100 % strahlungsfrei.
Länge: 175 mm.
Verpackt in einer wiederverschliesbaren Klarsichtverpackung.
Eine Packung beinhaltet 5 Wolfram-Elektroden.
Weitere Informationen:
Geeignete Brenner:
LTV / LTG 1700 / 2600
Durchmesser Ø (in mm):
3,2
Elektrodenfarbe:
Gold
Inhalt pro Packung (in Stück):
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.