Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH Stromdüse M6, E-CU, 20x6, 1,0 mm (Pack a 5 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Stromdüse M6, E-CU, 20x6, 1,0 mm (Pack a 5 Stück)
Artikeldetailsicht LORCH LORCH Stromdüse M6, E-CU, 20x6, 1,0 mm (Pack a 5 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-8396940
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     535.8101.3
EAN/GTIN:
     4032083091534
Suchbegriffe:
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
lorch stromdüse m6 e-cu

LORCH Stromdüse M6, E-CU, 20x6, 1,0 mm (Pack a 5 Stück)

Stromdüse M6; E-CU; 20x6; 1,0 mm; ML 1500 |

Stromdüsen für Brenner ML 1500.
Verpackt in einer wiederverschliesbaren Klarsichtverpackung
Eine Packung beinhaltet 5 Stromdüsen.
Weitere Informationen:
Geeignete Brenner:
ML 1500
Drahtdurchmesser Ø (in mm):
1
Drahtausführung:
Stahl
Inhalt pro Packung (in Stück):
5
Weitere Suchbegriffe: kontaktrohr m6, stromdüse lorch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.