Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTY Wolframelektrode, 2% Ceroxid (grau) Typ WC20, Ø 3,2 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LITTY LITTY Wolframelektrode, 2% Ceroxid (grau) Typ WC20, Ø 3,2 x 175 mm Hohe Lichtbogenstabilität, mittlere Zündeigenschaft, hohe Standzeit. Typ WC 20 Wolfram 1,8 - 2,2 % CeO2, Kennfarbe: grau
Artikeldetailsicht LITTY LITTY Wolframelektrode, 2% Ceroxid (grau) Typ WC20, Ø 3,2 x 175 mm Hohe Lichtbogenstabilität, mittlere Zündeigenschaft, hohe Standzeit. Typ WC 20 Wolfram 1,8 - 2,2 % CeO2, Kennfarbe: grau
Artikel-Nr.:
     223-8398747
Hersteller:
     LITTY
Herst.-Nr.:
     010532175
EAN/GTIN:
     4033164053212
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden grau
wolframelektroden
wolframelektroden 3,2mm

LITTY Wolframelektrode, 2% Ceroxid (grau) Typ WC20, Ø 3,2 x 175 mm

Die Populäre: WCe 20 grau

WCe 20 Elektroden können universell eingesetzt werden. Gegenüber WP-Elektroden bilden sie im Wechselstrombetrieb kleine Kalotten aus. Im Vergleich zu thorierten Elektroden werden regelmäßigere Kalotten ausgebildet.

Hohe Lichtbogenstabilität und mittlere Zündeigenschaft bei hoher Standzeit.

Typ WC 20 Wolfram mit 1,8 - 2,2 % CeO2, Kennfarbe: grau, ISO 6848:2004

Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,2 mm
Länge:
175 mm
Kennfarbe:
grau
Zusammensetzung:
W + 2% Cer
Kurzkennzeichen:
WC20
Ausführung:
lang / geschliffen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
90
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,62*
€ 3,61*
1 Tag
80
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,19*
€ 4,38*
1 Tag
80
20
pro Box
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,41*
3 Tage
60
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,34*
€ 4,56*
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,36*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.