Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTY Wolframelektrode, 2% Thorium (rot) Typ WT20, Ø 2,4 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LITTY LITTY Wolframelektrode, 2% Thorium (rot) Typ WT20, Ø 2,4 x 175 mm
Artikeldetailsicht LITTY LITTY Wolframelektrode, 2% Thorium (rot) Typ WT20, Ø 2,4 x 175 mm
Artikel-Nr.:
     223-8398750
Hersteller:
     LITTY
Herst.-Nr.:
     010224175
EAN/GTIN:
     4033164022416
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode rot d 2,4mm
wolframelektroden
wolframelektrode 2,4 x 175

LITTY Wolframelektrode, 2% Thorium (rot) Typ WT20, Ø 2,4 x 175 mm

Die Zündfreudige – 2% Thorium
Wolframelektrode 2% Thorium ( rot ) WT20, W + 2% Thorium Aufgrund sehr guter Zündeigenschaften ein weit verbreiteter Elektrodentyp, der jedoch durch seinen 2%igen Anteil an radioaktivem Thorium zunehmend in Diskussion gerät. ! Dieser Typ kann inzwischen erfolgreich durch strahlungsfreie Elektroden ersetzt werden wie z.B. durch Lymox oder WL15 !
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2,4 mm
Länge:
175 mm
Kennfarbe:
rot
Zusammensetzung:
W + 2% Thorium
Kurzkennzeichen:
WT20
Ausführung:
lang / geschliffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.