Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARRIS Druckminderer mit Edelstahlmembran, 0-20/230 bar Nr. 825GN-20, Stickstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HARRIS HARRIS Druckminderer mit Edelstahlmembran, 0-20/230 bar Nr. 825GN-20, Stickstoff
Artikeldetailsicht HARRIS HARRIS Druckminderer mit Edelstahlmembran, 0-20/230 bar Nr. 825GN-20, Stickstoff
Artikel-Nr.:
     223-8399110
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     825GN-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Flaschendruckminderer

HARRIS Druckminderer mit Edelstahlmembran, 0-20/230 bar Nr. 825GN-20, Stickstoff

Flaschendruckminderer mit Edelstahlmembran, Modell 825 Typische Anwendung: Geeignet für Anwendungen, bei denen ein hoher Ausgangsdruck erforderlich ist. Ideal für Hochdruck-Plasmaschneiden und Dichtheitsprüfungen mit Stickstoff oder CO2 in der Kältetechnik. • Hergestellt nach ISO 2503 • Körper aus geschmiedetem Messing für höchste Festigkeit • Maximaler Vordruck 230 bar • Einstufig • Sauerstoff-Durchflussmenge ausreichend zum Autogenschneiden von Stahl bis zu 400 mm • Breite Membran mit Ø 70 mm stabilisiert den Arbeitsdruck • Edelstahlmembran - keine Verschmutzung im Innern • Verchromtes Gehäuse • T-Schraube – vereinfacht die Einstellung von höheren Ausgangsdrücken • Betriebstemperatur: -20 +60 °C • Leckraten - max. 10 cm³/h gemäß ISO 9090 • Sicherheitsmanometer gemäß ISO 5171
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
825GN-20
Stufen:
einstufig
Gasart:
Stickstoff
Max. Eingangsdruck:
230 bar
Max. Durchfluss (Luft):
300 m³/h
Messbereich Ausgangsdruck:
0-40 bar
Messbereich Eingangsdruck:
0-315 bar
Eingang:
W24,32x1/14" RH ÜM
Ausgang:
G1/4" RH AG
Gewicht:
1,8 kg
Zertifizierungen:
EN ISO 2503
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,16*
€ 203,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.