Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARRIS Druckminderer mit Absperrventil, 0-10/300 bar Nr. 941OX, Sauerstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HARRIS HARRIS Druckminderer mit Absperrventil, 0-10/300 bar Nr. 941OX, Sauerstoff
Artikeldetailsicht HARRIS HARRIS Druckminderer mit Absperrventil, 0-10/300 bar Nr. 941OX, Sauerstoff
Artikel-Nr.:
     223-8399116
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     941OX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil

HARRIS Druckminderer mit Absperrventil, 0-10/300 bar Nr. 941OX, Sauerstoff

Flaschendruckminderer 300 bar, mit Absperrventil, Modell 941 Typische Anwendung: Anwärmen, Autogenbrennschneiden und -schweißen • Einstufig • Durchflussmenge ausreichend zum Schneiden von Stahl bis 300 mm • Gekapselter Hochdruck-Ventilsitz mit Kel-F (CTFE) beschichteter Oberfläche • Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
941OX
Stufen:
einstufig
Gasart:
Sauerstoff
Max. Eingangsdruck:
300 bar
Max. Durchfluss (Luft):
155 m³/h
Messbereich Ausgangsdruck:
0-16 bar
Messbereich Eingangsdruck:
0-400 bar
Eingang:
W30x2" RH ÜM
Ausgang:
G1/4" RH AG
Gewicht:
1,5 kg
Zertifizierungen:
EN ISO 2503
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 95,33*
€ 120,25*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,95*
€ 120,26*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.