| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8399129 Herst.-Nr.: 842GN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HARRIS Druckminderer mit Absperrventil, 0-10/230 bar Nr. 842GN, Stickstoff Flaschendruckminderer 230 bar, mit Absperrventil, Modell 842 • Maximaler Eingangsdruck 230 bar • Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit • Mit oder ohne Absperrventil • Sicherheitsmanometer mit Druck- oder Durchflussmengenanzeige (bar/psi oder L/M) • Betriebstemperatur: -20 +60°C • Leckrate max. 10 cm³/h gemäß ISO 9090 • Sicherheitsmanometer gemäß ISO 5171 Weitere Informationen: | | Artikel-Nr.: | 842GN | Stufen: | einstufig | Gasart: | Stickstoff | Max. Eingangsdruck: | 230 bar | Max. Durchfluss (Luft): | 155 m³/h | Messbereich Ausgangsdruck: | 0-16 bar | Messbereich Eingangsdruck: | 0-315 bar | Eingang: | W24,32x1/14"RH | Ausgang: | G1/4RH | Gewicht: | 1,5 kg | Zertifizierungen: | EN ISO 2503 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |