Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARRIS Druckminderer mit Absperrventil, 0-10 /230 bar Nr. 842OX (alt: 841OX), Sauerstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HARRIS HARRIS Druckminderer mit Absperrventil, 0-10 /230 bar Nr. 842OX (alt: 841OX), Sauerstoff
Artikeldetailsicht HARRIS HARRIS Druckminderer mit Absperrventil, 0-10 /230 bar Nr. 842OX (alt: 841OX), Sauerstoff
Artikel-Nr.:
     223-8399132
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     842OX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil

HARRIS Druckminderer mit Absperrventil, 0-10 /230 bar Nr. 842OX (alt: 841OX), Sauerstoff

Flaschendruckminderer 230 bar, mit Absperrventil, Modell 841 Typische Anwendung: Anwärmen, Autogenbrennschneiden und -schweißen • maximaler Eingangsdruck 230 bar • Durchflussmenge reicht aus zum Schneiden von Stahl bis zu 300 mm • stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit • verchromtes Gehäuse • mit Absperrventil • Betriebstemperatur: -20 +60 °C • Leckrate - max. 10 cm³/ h gemäß ISO 9090 • Sicherheitsmanometer gemäß ISO 5171
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
841OX
Stufen:
einstufig
Gasart:
Sauerstoff
Max. Eingangsdruck:
230 bar
Max. Durchfluss (Luft):
155 m³/h
Ausgangsdruck:
0-10 bar
Messbereich Ausgangsdruck:
0-16 bar
Messbereich Eingangsdruck:
0-315 bar
Eingang:
G3/4" RH ÜM
Ausgang:
G1/4" RH AG
Gewicht:
1,45 kg
Zertifizierungen:
EN ISO 2503
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.