| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8399487 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015112966539 |
| |
|
| | |
| EXPANDO Sweatshirt weiß Gr. XXL Sweat-Shirt Eigenschaften: • Einlaufvorbehandelt • Pflegeleicht und strapazierfähig • Wäschereigerecht konfektioniert / personalisierbar • Geeignet für gewerbliche Wäschereien und Industriewäschen Ausführung: • Rundhals Sweat Shirt • Rippbündchen mit hochwertigem Elasthan • Aufhängebänder an innerer Seitennaht • Flaglabel Material: 50 % Baumwolle, 50% Polyester Zulassung/Norm: EN ISO 15797 Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | weiß | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Bangladesh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 14,25* | € 19,92* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,97* | € 26,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,05* | € 26,12* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,62* | € 29,93* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 24,34* | € 32,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|