Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLDEX Einwegstöpsel Pura-Fit Cord 6900 SNR 36 dB paarweise im Beutel


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MOLDEX MOLDEX Einwegstöpsel Pura-Fit Cord 6900 SNR 36 dB paarweise im Beutel
Artikeldetailsicht MOLDEX MOLDEX Einwegstöpsel Pura-Fit Cord 6900 SNR 36 dB paarweise im Beutel
Artikeldetailsicht MOLDEX MOLDEX Einwegstöpsel Pura-Fit Cord 6900 SNR 36 dB paarweise im Beutel
Artikel-Nr.:
     223-8399491
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     690001
EAN/GTIN:
     4019444003450
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen

MOLDEX Einwegstöpsel Pura-Fit Cord 6900 SNR 36 dB paarweise im Beutel

Gehörschutzstöpsel mit Verbindungskordel, paarweise im Tütchen, idealer Schutz bei Arbeiten, die ständigen Gehörschutz erfordern

Schaumstoffstöpsel aus hautfreundlichem Polyurethan, passt sich jedem Gehörgang individuell an, wirkungsvoller Schutz gegen Lärm, durch einen hohen Dämmwert

sind fest mit Kordel verbunden, damit sie nicht verloren gehen

Schutz bei Arbeiten, die bei hoher Lärmbelastung ständigen
Gehörschutz erfordern

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 352-2
Basis:
Einwegstöpsel
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
1,4 g
Größe:
Einheitsgröße
SNR-Wert:
36 dB
mit Band:
Ja
mit Stiel:
Nein
Farbe Band:
blau
Art Stöpsel:
vorzuformend
Besonderheit:
PVC-frei
Form Stöpsel:
konisch
Material Band:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Verwendbarkeit:
einfach
Arbeitsumgebung:
hohe Lärmbelastung
Material Stöpsel:
Polyurethan (PUR)
H-Wert (hochfrequent):
35 dB
L-Wert (tieffrequent):
31 dB
mit Griff/Grifffläche:
Nein
M-Wert (mittelfrequent):
33
Farbbesonderheit Stöpsel:
mit Farbverlauf
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2000
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,2667*
€ 0,3167*
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,33*
18 Tage
nicht lagernd
2000
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,33*
23 Tage
nicht lagernd
2000
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,34*
Lager 223
5600
200
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,29*
€ 0,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Paar
€ 0,37*
€ 0,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,35*
€ 0,42
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,29*
€ 0,35
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Paar
Mindestbestellmenge: 200 Paar ( entspricht € 74,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,10115*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7812
ab € 0,41*
Ähnlich
Moldex/Metric
7801
ab € 0,24*
Ähnlich
Moldex/Metric
7809
ab € 0,47625*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02227*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,104*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.