Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Elevate Knit Black low S1P Gr. 41 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Elevate Knit Black low S1P Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Elevate Knit Black low S1P Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Elevate Knit Black low S1P Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Elevate Knit Black low S1P Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Elevate Knit Black low S1P Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Elevate Knit Black low S1P Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Elevate Knit Black low S1P Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Elevate Knit Black low S1P Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Elevate Knit Black low S1P Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Elevate Knit Black low S1P Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Elevate Knit Black low S1P Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Elevate Knit Black low S1P Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Elevate Knit Black low S1P Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8399598
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     643160/41
EAN/GTIN:
     4051428068208
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Sicherheitshalbschuh Elevate Knit Black low S1P Gr. 41 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh Elevate Knit Black Low 643160, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: S1P SRC HRO ESD
Ausführung:
• Metallfrei
• Vorderkappen- und Fersenschutz
Fußbett: evercushion® BA+
Sohle: Gummilaufsohle Urban mit iCELL-Element und Rotationspunkt, bis 300°C hitzebeständig
Material: Schaft: Safety Knit® Textil, Futter: BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglas-Zehenschutzkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 1100 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz-grau
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Sicherheitshalbschuh
Weite:
11
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S1P
Ausstattung:
Fersendämpfung
Gefährdung:
umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände
Besonderheit:
ESD-gerecht
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
grau
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Fiberglas
Schuhgröße:
41
Größenspiegel:
39-47
Material Schaft:
Textil
Material Laufsohle:
Gummi
Sicherheitsklasse:
S1P
Bezeichnung Laufsohle:
URBAN
Besonderheit Laufsohle:
hitzebeständig bis 300° C
Material Zwischensohle:
Ethylenvinylacetat (EVA)
Bezeichnung Innenmaterial:
BreathActive
Eigenname Durchtrittsohle:
FAP®
Eigenname Material Schaft:
SAFETY KNIT™
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Besonderheit Material Schaft:
atmungsaktiv
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
HRO
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 70,24*
€ 86,58*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 72,97*
€ 87,32*
1 Tag
3
pro Paar
€ 5,45*
ab € 73,57*
€ 87,60*
1 Tag
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 73,48*
€ 87,99*
Lager 223
8
pro Paar
€ 8,50*
ab € 98,67*
€ 116,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,64*
€ 138,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,00*
€ 138,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,89*
€ 128,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,45*
€ 125,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,67*
€ 117,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.