Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Neodyme Green low S1P ESD Gr. 45 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Neodyme Green low S1P ESD Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Neodyme Green low S1P ESD Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Neodyme Green low S1P ESD Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Neodyme Green low S1P ESD Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Neodyme Green low S1P ESD Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Neodyme Green low S1P ESD Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Neodyme Green low S1P ESD Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Neodyme Green low S1P ESD Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Neodyme Green low S1P ESD Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Neodyme Green low S1P ESD Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Neodyme Green low S1P ESD Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Neodyme Green low S1P ESD Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Neodyme Green low S1P ESD Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8399610
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     644300/45
EAN/GTIN:
     4051428069168
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Sicherheitshalbschuh Neodyme Green low S1P ESD Gr. 45 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh Neodyme Green Low 644300, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: S1P SRC ESD
Ausführung:
• Vorderkappenschutz
• Klettverschluss
Fußbett: evercushion® BA+
Sohle: Duo-PU Sohle naturalFLEXMOTION mit iCELL-Element, stark dämpfend und rutschfest
Material: Schaft: strapazierfähige Mikrofaser mit Sandwich Mesh, Futter: BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 1150 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz-grün
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
grün
Schuhgröße:
45
Sicherheitsklasse:
ohne
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 70,33*
€ 80,92*
4 Tage
9
pro Paar
€ 5,99*
ab € 70,34*
€ 80,92*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 70,70*
€ 81,32*
2 Tage
13
pro Paar
€ 5,45*
ab € 70,91*
€ 81,41*
Lager 223
4
pro Paar
€ 8,50*
ab € 94,34*
€ 107,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,71*
€ 128,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,55*
€ 127,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,11*
€ 120,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,24*
€ 118,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,34*
€ 112,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.