| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8399655 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5038428263894 |
| |
|
| | |
| JSP Staubschutzclip für Schutzbrille Forceflex FF3 Staubschutzclip für Brille Forceflex FF-3 Eigenschaften: • Staubschutz mit elastischem Band • Schutz vor ungewollten Luftbewegungen mit Staubpartikeln • Zusätzlicher Schutz und verbesserte Passgenauigkeit, selbst in Extremverhältnissen Material: Geschlossenzelliger Schaumstoff Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | ASU600-000-000 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille jsp, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,95* | € 10,33* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,27* | € 11,90* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,99* | € 11,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,13* | € 12,15* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,51* | € 15,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|