Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitsshalbschuh ELECT S3 SRC Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitsshalbschuh ELECT S3 SRC Gr. 41
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitsshalbschuh ELECT S3 SRC Gr. 41
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitsshalbschuh ELECT S3 SRC Gr. 41
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitsshalbschuh ELECT S3 SRC Gr. 41
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitsshalbschuh ELECT S3 SRC Gr. 41
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitsshalbschuh ELECT S3 SRC Gr. 41
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitsshalbschuh ELECT S3 SRC Gr. 41
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitsshalbschuh ELECT S3 SRC Gr. 41
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitsshalbschuh ELECT S3 SRC Gr. 41
Artikel-Nr.:
     223-8399695
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546145272
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitsshalbschuh ELECT S3 SRC Gr. 41

Sicherheitshalbschuh »Elect«, S3 SRC

Zulassung/Norm: S3 SRC
Ausführung:
• Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
• Atmungsaktives Innenfutter mit Belüftungsgängen
• Wasserabweisend
Fußbett: durchgendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivkohlefaser
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Brandsohle: Durchtrittsicher, metallfrei
Sohle: Rutsch- und abriebfeste Laufsohle aus PU
Material: Futter: Wing Tex, Schaft aus vollnarbigem Leder
Sicherheit: Save & Flex PLUS, Kunststoffkappe
Weite: Natural Confort 11 Mondopoint
Farbe: schwarz-grau-rot
Weitere Informationen:
Größe:
41
Herstellerartikelnummer:
UA20624/41
Ursprungsland:
Tunesien
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 37,32*
€ 48,53*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 37,44*
€ 48,53*
12 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,44*
€ 49,77*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,62*
€ 52,83*
Lager 223
2
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 56,54*
€ 70,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,90*
€ 84,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,86*
€ 83,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,16*
€ 77,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,14*
€ 75,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,16*
€ 72,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,54*
€ 67,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.