Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitsshalbschuh POINT S1P SRC Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitsshalbschuh POINT S1P SRC Gr. 37
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitsshalbschuh POINT S1P SRC Gr. 37
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitsshalbschuh POINT S1P SRC Gr. 37
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitsshalbschuh POINT S1P SRC Gr. 37
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitsshalbschuh POINT S1P SRC Gr. 37
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitsshalbschuh POINT S1P SRC Gr. 37
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitsshalbschuh POINT S1P SRC Gr. 37
Artikel-Nr.:
     223-8399704
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546347850
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitsshalbschuh POINT S1P SRC Gr. 37

Sicherheitshalbschuh »Point«, S1P SRC

Zulassung/Norm: S1P SRC
Ausführung:
• Innovative Sohlentechnologie
• Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membran
• Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon
Fußbett: Polysoft - anatomisch, atmungsaktiv und antibakteriell aus weichem Polyurethan
Zwischensohle: Weiches PU und Infinergy® aus ETPU von BASF
Brandsohle: Durchtrittsicher, metallfrei
Sohle: Rutsch- und abriebfeste Laufsohle aus ölrestistentem PU mit leichtem Absatz
Material: Futter: Wing Tex, Schaft: Veloursleder
Sicherheit: Save & Flex PLUS, durchtrittsichere und metallfreie Brandsohle, Aluminiumkappe
Weite: Natural Confort 11 Mondopoint
Farbe: schwarz-grün-grau
Weitere Informationen:
Größe:
37
Herstellerartikelnummer:
RL20036/37
Ursprungsland:
Tunesien
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 70,53*
€ 86,67*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,64*
€ 86,95*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 76,21*
€ 93,28*
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 80,11*
€ 97,16*
Lager 223
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 102,89*
€ 123,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,52*
€ 146,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,76*
€ 146,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,29*
€ 137,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,52*
€ 133,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,89*
€ 122,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.