Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicheheitshalbschuh RAPTOR S3 SRC Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicheheitshalbschuh RAPTOR S3 SRC Gr. 42
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicheheitshalbschuh RAPTOR S3 SRC Gr. 42
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicheheitshalbschuh RAPTOR S3 SRC Gr. 42
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicheheitshalbschuh RAPTOR S3 SRC Gr. 42
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicheheitshalbschuh RAPTOR S3 SRC Gr. 42
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicheheitshalbschuh RAPTOR S3 SRC Gr. 42
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicheheitshalbschuh RAPTOR S3 SRC Gr. 42
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicheheitshalbschuh RAPTOR S3 SRC Gr. 42
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicheheitshalbschuh RAPTOR S3 SRC Gr. 42
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicheheitshalbschuh RAPTOR S3 SRC Gr. 42
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicheheitshalbschuh RAPTOR S3 SRC Gr. 42
Artikel-Nr.:
     223-8399742
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546376706
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicheheitshalbschuh RAPTOR S3 SRC Gr. 42

Sicherheitshalbschuh »Raptor«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: S3 SRC
Ausführung:
• Innovative Sohlentechnologie
• Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membrane
• Atmungsaktives Innenfutter mit Belüftungsgängen
• Hochabriebfester, atmungsaktiver und wasserabweisender Schaft
Fußbett: Anatomisches Fußbett, atmungsaktiv und antibakteriell
Zwischensohle: Weiches PU und Infinergy® aus ETPU von BASF
Brandsohle: Durchtrittsicher, metallfrei
Sohle: Rutsch- und abriebfeste Laufsohle aus ölrestistentem PU
Material: Futter aus Wing Tex, Schaft aus Putek®
Sicherheit: Save & Flex PLUS, durchtrittsichere und metallfreie Brandsohle, Aluminiumkappe
Weite: Natural Confort 11 Mondopoint
Farbe: schwarz-grau
Weitere Informationen:
Größe:
42
Herstellerartikelnummer:
RL20376/42
Ursprungsland:
Tunesien
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,43*
€ 87,12*
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 72,85*
€ 87,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,47*
€ 87,77*
€ 8,95*
ab € 71,02*
€ 87,78*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 109,76*
€ 130,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,89*
€ 155,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,55*
€ 154,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,84*
€ 144,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,96*
€ 140,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,76*
€ 130,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.