| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8399863 Herst.-Nr.: 62223 EAN/GTIN: 4038588115935 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4.8 KG BÖHLER WELDING Stabelektrode BÖHLER FOX A 7 3,2 x 350mm 2.2-Zeugnis / Karton: 14,4kg / 4,8 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung: | 3,2 x 350 mm | Lieferform: | Karton | Normbezeichnung: | E 18 8 Mn B 2 2 | AWS-Bezeichnung: | E307-15 (mod.) | Legierungstyp:: | hochlegiert | Schweißpositionen: | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Umhüllungstyp: | basisch umhüllt | KG /Schachtel: | 4.8 | KG/ Karton: | 14.4 | Zulassungen: | TÜV (06786), DB (30.014.24), DNV GL, CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |