Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÖHLER WELDING WIG Stäbe hochlegiert THERMANIT A-318 (by voestalpine) (Böhler)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BÖHLER WELDING BÖHLER WELDING WIG Stäbe hochlegiert THERMANIT A-318 (by voestalpine) (Böhler)
Artikeldetailsicht BÖHLER WELDING BÖHLER WELDING WIG Stäbe hochlegiert THERMANIT A-318 (by voestalpine) (Böhler)
Artikel-Nr.:
     223-8401254
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     69511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
wig schweißdraht edelstahl

BÖHLER WELDING WIG Stäbe hochlegiert THERMANIT A-318 (by voestalpine) (Böhler)

WIG Stäbe hochlegiert THERMANIT A-318

Thermanit A-318 1,0 x 1000 mm Karton / Carton 20 kg

WIG-Stab Typ 318 (mod.) / 19 12 3 Nb für das Verbindungs- und Auftragschweißen an artgleichen und artähnlichen stabilisierten und nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten. Sehr hoher Heißriss- und Korrosionswiderstand durch präzise eingestellte chem. Analyse. Betriebstemperaturen bis -120°C. Max. Betriebstemperatur 400°C.
Weitere Informationen:
Abmessung:
1,0 x 1000 mm
Lieferform:
Rohr
Normbezeichnung:
W 19 12 3 Nb
AWS-Bezeichnung:
ER318
Legierungstyp::
hochlegiert
Schweißpositionen:
PA,PB,PC,PD,PE,PF
Umhüllungstyp:
WIG-Stab / -Draht
KG /Schachtel:
5
KG/ Karton:
20
Zulassungen:
TÜV (08201), DB (43.132.81), DNV, CE
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,49*
  
Preis gilt ab 2.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 32,66*
€ 38,87
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 32,37*
€ 38,52
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 31,08*
€ 36,99
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 29,19*
€ 34,74
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 26,49*
€ 31,52
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.