Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÖHLER WELDING WIG Stäbe hochlegiert THERMANIT A-318 (by voestalpine) (Böhler)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BÖHLER WELDING BÖHLER WELDING WIG Stäbe hochlegiert THERMANIT A-318 (by voestalpine) (Böhler)
Artikeldetailsicht BÖHLER WELDING BÖHLER WELDING WIG Stäbe hochlegiert THERMANIT A-318 (by voestalpine) (Böhler)
Artikel-Nr.:
     223-8401255
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     71384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

BÖHLER WELDING WIG Stäbe hochlegiert THERMANIT A-318 (by voestalpine) (Böhler)

WIG Stäbe hochlegiert THERMANIT A-318

Thermanit A-318 1,6 x 1000 mm Karton / Carton 20 kg

WIG-Stab Typ 318 (mod.) / 19 12 3 Nb für das Verbindungs- und Auftragschweißen an artgleichen und artähnlichen stabilisierten und nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten. Sehr hoher Heißriss- und Korrosionswiderstand durch präzise eingestellte chem. Analyse. Betriebstemperaturen bis -120°C. Max. Betriebstemperatur 400°C.
Weitere Informationen:
Abmessung:
1,6 x 1000 mm
Lieferform:
Rohr
Normbezeichnung:
W 19 12 3 Nb
AWS-Bezeichnung:
ER318
Legierungstyp::
hochlegiert
Schweißpositionen:
PA,PB,PC,PD,PE,PF
Umhüllungstyp:
WIG-Stab / -Draht
KG /Schachtel:
5
KG/ Karton:
20
Zulassungen:
TÜV (08201), DB (43.132.81), DNV, CE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
25
5
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 23,90*
€ 30,51*
1 Tag
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 141,60*
€ 177,50*
2 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 520,03*
€ 612,82*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 30,51*
€ 36,31
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 29,26*
€ 34,82
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 28,25*
€ 33,62
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 23,90*
€ 28,44
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 152,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.