| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8402042 Herst.-Nr.: 187902105 EAN/GTIN: 4250304413464 |
| |
|
| | |
| SCHMERLER Nylonbrille 879 schwarz DIN 5, Ø 50 mm Nylonbrille Schutzbrille in schwarz mit Mittelschraube für leichten Glasaustausch und runden Gläsern (Glasgröße 50 mm). Variante mit DIN 5 getönten Gläsern aus Kunststoff. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Glasgröße: | Ø 50 mm | Gläser: | Schutzstufe DIN 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille |
| | |
| |