Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Akku Schlagschrauber 18V solo DTW300Z (ohne Akku und Ladegerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku Schlagschrauber 18V solo DTW300Z (ohne Akku und Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku Schlagschrauber 18V solo DTW300Z (ohne Akku und Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku Schlagschrauber 18V solo DTW300Z (ohne Akku und Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku Schlagschrauber 18V solo DTW300Z (ohne Akku und Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku Schlagschrauber 18V solo DTW300Z (ohne Akku und Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku Schlagschrauber 18V solo DTW300Z (ohne Akku und Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku Schlagschrauber 18V solo DTW300Z (ohne Akku und Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku Schlagschrauber 18V solo DTW300Z (ohne Akku und Ladegerät)
Artikel-Nr.:
     223-8403923
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTW300Z
EAN/GTIN:
     0088381898003
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber

MAKITA Akku Schlagschrauber 18V solo DTW300Z (ohne Akku und Ladegerät)

Akku-Schlagschrauber 18V • 1/2" • 330 Nm • 0 - 3.200 min

Bürstenloser Schlagschrauber mit hohem Drehmoment und vier Drehzahleinstellungen für intensive Arbeit
Ein kraftvoller bürstenloser Schlagschrauber 1/2" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 330 Nm. Vier verschiedene Drehzahleinstellungen. Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung. Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern. Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung.
Auto-Stopp-Funktion
Die Auto-Stopp-Funktion stoppt den Akku-Schlagschrauber automatisch, nachdem die Mutter/Schraube ausreichend gelöst ist. Das verhindert ein unbeabsichtigtes Herunterfallen.

Das ist besonders bei Reifenwechsel und bei Arbeiten in der Höhe, wie bspw. auf einem Gerüst nützlich.
  • Mit bürstenlosem Motor für geringen Stromverbrauch
  • Die schmale Bauform des Griffs sorgt für eine hervorragende Handhabung
  • Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
  • 1 x Flachrundkopfschraube M4x12 266622-8
Weitere Informationen:
Bürstenloser Motor:
Akkusystem LXT:
Akkuspannung:
18 V
Akkuschutzsystem:
Akku-systeme:
LXT 18V/36V
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min⁻¹
Drehmoment max.:
100 / 160 / 210 / 330 Nm
Lösedrehmoment:
580 Nm
Standardschrauben:
M10 - M20
Hochfeste Schrauben:
M10 - M16
(Leerlauf-)Schlagzahl:
0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min⁻¹
Außenvierkantaufnahme::
1/2 "
Aufnahme:
1/2 "
Schallleistungspegel (LWA):
108 dB(A)
Schalldruckpegel (LpA):
97 dB(A)
K-Wert Geräusch:
3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Volllast:
12,5 m/s²
K-Wert Vibration:
1,5 m/s²
Produktgewicht:
1,17 kg
Gewicht inkl. Akku (EPTA):
1,5 - 1,8 kg
Produktabmessung (L x B x H):
144 x 81 x 246 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 159,52*
€ 184,92*
€ 4,70*
ab € 160,19*
€ 185,39*
2 Tage
6
€ 4,98*
ab € 161,10*
€ 186,08*
€ 3,50*
ab € 173,84*
€ 200,73*
Lager 223
9
€ 8,50*
ab € 187,64*
€ 217,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,19*
€ 258,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,45*
€ 250,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 32,40*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 80,85*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 90,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.