Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Verglasungsklötze 100x20x6 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPFORM Verglasungsklötze 100x20x6 schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8404115
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     217179
EAN/GTIN:
     4048436217179
Suchbegriffe:
Verglasungsklötze
topform verglasungsklötze

TOPFORM Verglasungsklötze 100x20x6 schwarz

TOPFORM Verglasungsklötze sind aus hochwertigem Polypropylen und in verschiedenen Farben erhältlich. Dabei symbolisieren die unterschiedlichen Farben die unterschiedliche Stärke der Klötze. TOPFORM Verglasungsklötze enthalten keine Weichmacher und sind daher randverbundverträglich.

Eigenschaften

  • hohe Tragfähigkeit durch verstärktes Stegsystem
  • Verträglich mit vielen Randverbunddichtstoffen der Isolierglasscheibe
  • alterungsbeständig
  • temperaturbeständig
  • keine Weichmacher

Anwendung

  • Lastabtragung bei der Verglasung
  • Holz-, Kunststoff - und Aluminiumfenster

Weitere Informationen:
Abmessung:
100x20x6 mm
Breite:
20 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0244*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.