Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Verglasungsklötze 100x22x6 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPFORM Verglasungsklötze 100x22x6 schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8404121
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     217230
EAN/GTIN:
     4048436217230
Suchbegriffe:
Verglasungsklötze
topform verglasungsklötze

TOPFORM Verglasungsklötze 100x22x6 schwarz

TOPFORM Verglasungsklötze sind aus hochwertigem Polypropylen und in verschiedenen Farben erhältlich. Dabei symbolisieren die unterschiedlichen Farben die unterschiedliche Stärke der Klötze. TOPFORM Verglasungsklötze enthalten keine Weichmacher und sind daher randverbundverträglich.

Eigenschaften

  • hohe Tragfähigkeit durch verstärktes Stegsystem
  • Verträglich mit vielen Randverbunddichtstoffen der Isolierglasscheibe
  • alterungsbeständig
  • temperaturbeständig
  • keine Weichmacher

Anwendung

  • Lastabtragung bei der Verglasung
  • Holz-, Kunststoff - und Aluminiumfenster

Weitere Informationen:
Abmessung:
100x22x6 mm
Breite:
22 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0161*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.