| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8404161 Herst.-Nr.: 217636 EAN/GTIN: 4048436217636 |
| |
|
| | |
| TOPFORM Verglasungsklötze 100x36x4 gelb TOPFORM Verglasungsklötze sind aus hochwertigem Polypropylen und in verschiedenen Farben erhältlich. Dabei symbolisieren die unterschiedlichen Farben die unterschiedliche Stärke der Klötze. TOPFORM Verglasungsklötze enthalten keine Weichmacher und sind daher randverbundverträglich. Eigenschaften - hohe Tragfähigkeit durch verstärktes Stegsystem
- Verträglich mit vielen Randverbunddichtstoffen der Isolierglasscheibe
- alterungsbeständig
- temperaturbeständig
- keine Weichmacher
Anwendung - Lastabtragung bei der Verglasung
- Holz-, Kunststoff - und Aluminiumfenster
Weitere Informationen: | | Abmessung: | 100x36x4 mm | Breite: | 36 mm | Farbe: | gelb | Höhe: | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| |