Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Verglasungsklötze 100 x 56 x 3 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPFORM Verglasungsklötze 100 x 56 x 3 rot
Artikel-Nr.:
     223-8404202
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     218046
EAN/GTIN:
     4048436218046
Suchbegriffe:
Verglasungsklötze

TOPFORM Verglasungsklötze 100 x 56 x 3 rot

TOPFORM Verglasungsklötze sind aus hochwertigem Polypropylen und in verschiedenen Farben erhältlich. Dabei symbolisieren die unterschiedlichen Farben die unterschiedliche Stärke der Klötze. TOPFORM Verglasungsklötze enthalten keine Weichmacher und sind daher randverbundverträglich.

Eigenschaften

  • hohe Tragfähigkeit durch verstärktes Stegsystem
  • Verträglich mit vielen Randverbunddichtstoffen der Isolierglasscheibe
  • alterungsbeständig
  • temperaturbeständig
  • keine Weichmacher

Anwendung

  • Lastabtragung bei der Verglasung
  • Holz-, Kunststoff - und Aluminiumfenster

Weitere Informationen:
Abmessung:
100x56x3 mm
Breite:
56 mm
Farbe:
rot
Höhe:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0704*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.