Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Verglasungsklötze 100 x 56 x 4 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Verglasungsklötze 100 x 56 x 4 gelb
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Verglasungsklötze 100 x 56 x 4 gelb
Artikel-Nr.:
     223-8404203
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     218053
EAN/GTIN:
     4048436218053
Suchbegriffe:
Verglasungsklötze
topform verglasungsklötze

TOPFORM Verglasungsklötze 100 x 56 x 4 gelb

TOPFORM Verglasungsklötze sind aus hochwertigem Polypropylen und in verschiedenen Farben erhältlich. Dabei symbolisieren die unterschiedlichen Farben die unterschiedliche Stärke der Klötze. TOPFORM Verglasungsklötze enthalten keine Weichmacher und sind daher randverbundverträglich.

Eigenschaften

  • hohe Tragfähigkeit durch verstärktes Stegsystem
  • Verträglich mit vielen Randverbunddichtstoffen der Isolierglasscheibe
  • alterungsbeständig
  • temperaturbeständig
  • keine Weichmacher

Anwendung

  • Lastabtragung bei der Verglasung
  • Holz-, Kunststoff - und Aluminiumfenster

Weitere Informationen:
Abmessung:
100x56x4 mm
Breite:
56 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1054*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.